URMET SPA - UTD1033/715 CONTATTO MAGN.P/PORTE BASCUL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori perimetrali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156030989
Codice prodotto
UTD1033/715
Cod. produttore
1033/715
Produttore
UTD
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Contatto magnetico in plastica, da montare su porte basculanti. - Materiale plastico colore antracite - Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione - Cavo in uscita d’acciaio plastificato da 50 cm di lunghezza - Dimensioni contatto: 120 (L) x 40 (H) x 15 (P) mm - Dimensioni magnete: 77 (L) x 30 (H) x 30 (P) mm


