AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/801 CONTATTO MAGN. 3 BILANCIAMENTO - 1033/801

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/801 CONTATTO MAGN. 3 BILANCIAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156028740

Codice prodotto

UTD1033/801

Cod. produttore

1033/801

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm