AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/803 CONTATTO MAGN.3 BIL.ANTISTRAP. - 1033/803

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/803 CONTATTO MAGN.3 BIL.ANTISTRAP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156028757

Codice prodotto

UTD1033/803

Cod. produttore

1033/803

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Realizzato su 2 moduli della serie Sinthesi, è equipaggiato con P.E. integrato, repertorio elettronico su display LCD e tastiera retroilluminati. Predisposto per funzionamento in 16 lingue. Fornito senza scatola incasso. Realizzato su 2 moduli mod. Sinthesi, fornisce le seguenti prestazioni: possibilitàdi inoltro di una chiamata citofonica o videocitofonica (in abbinamento ad 1 unità diripresa Sch. 1745/70), selezione tramite tasti scorrimento e display alfanumericoretroilluminato a 2 righe e 16 caratteri del nome da chiamare (max 740 nomi distinti),posto esterno integrato, programmazione dei nomi con terminale Sch. 1038/56,programmazione anche da tastiera del modulo stesso, predisposizione per funzionamento in16 lingue. Fornito con vite antifurto per garantire la sicurezza della installazione.Dimensioni (A x L x P): 184 x 92 x 58 mm. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.