URMET SPA - UTD1039/44 SWITCH 4 PORTE + 4 POE - 1039/44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156040070
Codice prodotto
UTD1039/44
Cod. produttore
1039/44
Produttore
UTD
Dotato della funzione Power over Ethernet (PoE) e di 8 porte con funzionamentosia in Fast Ethernet a 100Mbps che Ethernet a 10Mbps. Le porte 1ö4 prevedonolo standard PoE e rilevano automaticamente la presenza di dispositivi compatibiliPoE. Lo switch fornisce globalmente 32W sulle porte PoE che consentono dialimentare tutti i dispositivi del sistema IPERVOICE predisposti per funzionamentocon questo standard. Su uno switch è possibile collegare max 2 postazioni di chiamataSch. 1039/13-14-72. Alimentatore acorredo prodotto. Installazione da tavolo o a parete.Temperatura di funzionamento: 0øCö40øC. Dimensioni (L x A x P): 235 x 28 x 100 mm.


