AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/192 ALIMENTATORE SUPPL. 24VCC 4A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/192 ALIMENTATORE SUPPL. 24VCC 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156032303

Codice prodotto

UTD1043/192

Cod. produttore

1043/192

Produttore

UTD

Alimentatore periferico supplementare da 24V@4A - Alimentazione: 230Vca - Corrente di uscita: 3,3 A (carico) 0,7A (batteria) - Batterie alloggiabili: due accumulatori da 12V@15A art. 1033/602 Conforme alle Norme EN54 parte 4 Numero di certificazione: 1293 – CPD - 0061