AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/035 TELECOMANDO 4 TASTI - 1051/035

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/035 TELECOMANDO 4 TASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063383

Codice prodotto

UTD1051/035

Cod. produttore

1051/035

Produttore

UTD

Il telecomnado permette di attivare, disattivare e parzializzare l'impianto. E' dotato anche della funzione di allarme PANICO. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Comandi di attivazione ON/OFF totale e parziale programmabile. Allarme panico (premere il tasto + fino alla visualizzazione del led verde). L'allarme panico può essere solo silenzioso o acustico. LED feedback ricezione comandi. LED di riporto stato sistema. Alimentazione: 1 batteria litio CR2032 3V. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Peso: 60 g. Dimensioni (L x H x P) 50 x 33 x 14.5 mm. Compatibile con 1067/020