AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 110 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063345

Codice prodotto

UTD1051/101

Cod. produttore

1051/101

Produttore

UTD

Area di copertura:

110 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Il rilevatore volumetrico ad infrarosso passivo è un sensore da interno. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Portata : 12 m con angolo di visione di 110°. Protezione alla luce bianca. Compensazione automatica della temperatura. Modalità di test. Due livelli di sensibilità selezionabili. Pulsante di acquisizione. Supervisione. Alimentazione: 1 batteria CR123A 3V. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C ÷ +45°C. Peso: 300 g. Dimensioni (L x H x P) 53,2 x 67 x 89,2 mm. Compatibile con 1067/020