AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO - 1051/103

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 12 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066889

Codice prodotto

UTD1051/103

Cod. produttore

1051/103

Produttore

UTD

Area di copertura:

12 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

30 mA

Tensione di esercizio:

3...3 V

Altezza:

112 mm

Larghezza:

63 mm

Profondità:

62 mm

Con protezione antimascheramento:

Combina le tecnolotie IR e microonda 10,525Ghz; Elevata protezione RFI/EMI; Portata settabile max 12m; Supervisione; Sensore di compensazione automatica della temperatura; Installabile a parete o ad ancolo tramite staffa; dispositivo antimanomissione; Visualizzazione stato tramite tre LED; Batterie al litio CR123A 3V in dotazione; Autonomia 4 anni; Dimensioni (L x H x P) 63,3 x 111,5 x 62mm