AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/105 SENSORE DOPPIO IR DA ESTERNO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/105 SENSORE DOPPIO IR DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063437

Codice prodotto

UTD1051/105

Cod. produttore

1051/105

Produttore

UTD

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Altezza:

148 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

50 mm

Il rilevatore è un sensore di movimento a doppio elemento (PIR) per esterno, che riduce i rischi di falsi allarmi provocati da animali di piccole dimensioni, automobili o altri disturbi in esterno, rendendone facile e pratico l'utilizzo. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale - Frequenze: 868WF. Supervisione . Portata: 12 m con angolo di visione di 90°. Sensibilità Pet Immunity programmabile su quattro livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto (45cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg).Pulsante di acquisizione. Supervisione. Tamper di manomissione. Alimentazione: 2 batterie litio AA da 3,6 V. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Livello di protezione: IP66. Peso: 400 g. Dimensioni (L x H x P) 68 x 148 x 50 mm. Compatibile con 1067/020