AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/202 CONTATTO MAGNETICO MARRONE - 1051/202

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/202 CONTATTO MAGNETICO MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063413

Codice prodotto

UTD1051/202

Cod. produttore

1051/202

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Marrone

Il contatto magnetico è un sensore da interno, permette di proteggere un qualsiasi infisso (porta, finestra, etc.) dall'apertura. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2. Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Pulsante di acquisizione. Supervisione. Protezione apertura. Colore: bianco o marrone. Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P): 85 x 25 x 20 mm. Compatibile con 1067/020