AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/203 CONTATTO MAGNETICO P/TAPPARELL - 1051/203

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/203 CONTATTO MAGNETICO P/TAPPARELL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063420

Codice prodotto

UTD1051/203

Cod. produttore

1051/203

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

I contatti magnetici 1051/203 sono sensori da interno, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, sono dotati di ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rivelatore di apertura, di una tapparella o una serranda (si consiglia l’uso dei Contatti a filo 1033/207). Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2. Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Pulsante di acquisizione. Supervisione. Protezione apertura. Selezione modalità ingressi: tramite jumper. Temperatura operativa: -10°C to +45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P) 107 x 32 x 22 mm. Compatibile con 1067/020