URMET SPA - UTD1057/101 RIVELATORE VOLUM. I.R. PASSIVO - 1057/101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antintrusione wireless
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156030606
Codice prodotto
UTD1057/101
Cod. produttore
1057/101
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Altezza:
124 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
54 mm


