AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1057/202 CONTATTO MAGN. APERTURA MULT. - 1057/202

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1057/202 CONTATTO MAGN. APERTURA MULT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156030620

Codice prodotto

UTD1057/202

Cod. produttore

1057/202

Produttore

UTD

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Marrone

Il rivelatore di apertura consente di proteggere un punto specifico. Ad esempio l'infisso di una porta o di una finestra in legno o in alluminio. - Tensione d’alimentazione: 1 PILA al litio 1033/614 in dotazione - Autonomia: fino a 3 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Protezione tamper - 2 ingressi ausiliari (x contatti filari) identificabili e programmabili - Materiale: ABS marrone - Temperatura di funzionamento: - 5°C + 40°C - Grado di protezione: IP40 - Dimensioni: 35 (L) x 124 (H) x 34 (P) mm