URMET SPA - UTD1059/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD - 1059/101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 12 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156054053
Codice prodotto
UTD1059/101
Cod. produttore
1059/101
Produttore
UTD
Area di copertura:
12 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
15 mA
Tensione di esercizio:
3...3 V
Altezza:
125 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
60 mm
Con protezione antimascheramento:
sì