AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/014 INTERFACCIA CLOUD PER APP

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/014 INTERFACCIA CLOUD PER APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156060498

Codice prodotto

UTD1061/014

Cod. produttore

1061/014

Produttore

UTD

La nuova interfaccia IP permette alle centrali 1061/006 e 1061/006A di essere gestite dalla nuova APP Urmer Secure (gestione integrata di antintrusione e TVCC) L'interfaccia si collega sul bus, è dotata di dip-switch per l'indirizzo e si collega sulla rete locale tramite WiFi o cavo ethernet. L’applicazione permette di:• Acquisire la centrale antifurto in automatico o tramite QR code• Attivare, disattivare e parzializzare l’impianto• Visualizzare le informazioni relative a seguito di un evento• Visualizzare le informazioni relative allo stato di: allarme, zona (aperta/chiusa/esclusa), manomissione, guasto, anomalia, attivazione/disattivazione• Gestire le notifiche push degli eventi• Gestire la geo localizzazione• Associare dei dispositivi TVCC alle zone dell’impianto di allarme• Visualizzare le immagini a seguito di un evento di allarme