AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/501 KIT CONTROLLO LUCI - 1071/501

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/501 KIT CONTROLLO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Elettronico

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Autonomia - 0 h

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156052547

Codice prodotto

UTD1071/501

Cod. produttore

1071/501

Produttore

UTD

Modello:

Elettronico

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Autonomia:

0 h

Composizione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Programma astrale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Generatore casuale:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Ingresso unità secondaria:

no

Corrente nominale:

10 A

Con collegamento per sensore di luminosità:

no

Potenza massima:

2000 W

Interruttore orario elettronico per serie civili, marca URMET SPA, modello UTD1071/501 - KIT CONTROLLO LUCI