AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE - 1071/502

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Timer integrato - no

  • Adatto per sensore pioggia -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156052554

Codice prodotto

UTD1071/502

Cod. produttore

1071/502

Produttore

UTD

Timer integrato:

no

Adatto per sensore pioggia:

Metodo di montaggio:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Colore:

Altri

Adatto per sensore del vento:

Con collegamento per sensore di luminosità:

no

Con collegamento per sensore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

Con programma astronomico:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Blocco di sicurezza:

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Qualità del materiale:

Duroplast

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Potenza di commutazione massima:

920 W

Autonomia:

0 h

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

60...60 Hz

Comando elettronico per avvolgibili, marca URMET SPA, modello UTD1071/502 - KIT CONTROLLO TAPPARELLE