AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1072/19A POSTO EST.C/DIGITALIZZ.INTEGR. - 1072/19A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1072/19A POSTO EST.C/DIGITALIZZ.INTEGR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 18

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Nero

  • Con targhetta -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156018604

Codice prodotto

UTD1072/19A

Cod. produttore

1072/19A

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

18

Costruzione modulare:

Colore:

Nero

Con targhetta:

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

E' installabile su diversi modelli di pulsantiere.Gestisce 18 pulsanti di base espandibili fino a 82 tramite i modulini opzionali UTD 1038/17. Per installazioni Bibus II° Edizione fino a 3 postazioni di chiamata pricipali non neccessita di nessun terminale di programmazione, per installazioni con più di 3 postazioni principali o con postazioni di chiamata secondarie occorre utilizzare i dispositivi di programmazione UTD 1032/65 e UTD 1072/60, oppure il kit UTD 1072/58.