URMET SPA - UTD1083/14 MDC 2VOICE SINTHESI STEEL - 1083/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Display chiamata
Tipo di installazione - 2 fili
Colore - Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156055258
Codice prodotto
UTD1083/14
Cod. produttore
1083/14
Produttore
UTD
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
2 fili
Colore:
Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
42 mm


