AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/20A ALIMENTATORE 2VOICE 110V-230V - 1083/20A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/20A ALIMENTATORE 2VOICE 110V-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156048076

Codice prodotto

UTD1083/20A

Cod. produttore

1083/20A

Produttore

UTD

Tensione di uscita:

48 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Alimentatore di sistema, utilizzato per il sistema 2VOICE.Montaggio in barra DIN (10moduli) 110/230 Vac 50+60Hz