AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/24 ALIM. PER CALL FORWARDING - 1083/24

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/24 ALIM. PER CALL FORWARDING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 24 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 420 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156060931

Codice prodotto

UTD1083/24

Cod. produttore

1083/24

Produttore

UTD

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

24 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

420 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Altezza:

98 mm

Larghezza:

36 mm

Profondità:

60 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

1

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Con contatto:

no

Alimentatore supplementare per callme.