URMET SPA - UTD1092/002A TELECAMERA B/N 420TVL 230VCA - 1092/002A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modulo ad incasso
Utilizzo - All'interno
Standard video - Altri
Tipo di immagine - Bianco e nero
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Telecamere
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156034178
Codice prodotto
UTD1092/002A
Cod. produttore
1092/002A
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Modulo ad incasso
Utilizzo:
All'interno
Standard video:
Altri
Tipo di immagine:
Bianco e nero
Colore:
Nero
Altezza:
62 mm
Larghezza:
121 mm
Profondità:
60 mm
Telecamera monocromatica a risoluzione standard, 12Vcc Tra i punti tecnici salienti si segnalano la facile ed intuitiva configurazione di taratura, la risoluzione di 420 linee TVL e prestazioni qualitativamente elevate rispetto alla fascia di gamma in cui il prodotto in cui si colloca


