URMET SPA - UTD1092/121 TELECAMERA D&N 540TVL 12VCC - 1092/121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8021156044788
Codice prodotto
UTD1092/121
Cod. produttore
1092/121
Produttore
UTD
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
0 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
90 mm
Larghezza:
185 mm
Profondità:
80 mm
Protocollo:
Analogico