URMET SPA - UTD1092/136A MINIDOME D&N 700TVL 4-9MM OSD - 1092/136A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - All'interno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156050741
Codice prodotto
UTD1092/136A
Cod. produttore
1092/136A
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Soffitto
Utilizzo:
All'interno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Diametro:
94 mm
Altezza:
83 mm
Protocollo:
Analogico


