URMET SPA - UTD1092/142B BALL CAM.D&N 2.8-12MM 700TVL - 1092/142B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156054169
Codice prodotto
UTD1092/142B
Cod. produttore
1092/142B
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Soffitto
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro:
119 mm
Altezza:
84 mm
Protocollo:
Analogico
Minidome antivandalo con illuminazione IR LED e alta risoluzione di 700 linee. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 2,8-12mm. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizioni di scarsa luminosità. La telecamera non necessita di regolazioni esterne ad eccezione della lunghezza focale e del focus. La telecamera è dotata di case antivandalo resistente agli urti.


