AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/146 MINIDOME D&N 4-9MM 600TVL - 1092/146

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/146 MINIDOME D&N 4-9MM 600TVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156049240

Codice prodotto

UTD1092/146

Cod. produttore

1092/146

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Minidome antivandalo con illuminazione IR LED e risoluzione media di 600 linee. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 4-9mm manuale. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizioni di scarsa luminosità. Dotata di menù OSD per una regolazione completa dei parametri. Si contraddistingue per la risoluzione di 600TVL e per la presenza del menu OSD. Si evidenzia la funzione speciale di compensazione della luce sulla area selezionata in modalità notte della luce IR (utile quando l’area da riprendere risulta sovraesposta dall’illuminazione dei LED IR),Sensore CCD 1/3'' (Sony Super HAD);Risoluzione: 600 linee TVL;Ottica: Varifocal 4-9mm;Numero di LED: 30;SMART IR;Filtro rumore 2D;Menù OSD;8 Privacy Zones;Motion Detector: 4 aree ;Mirror/Flip;Grado di protezione: IP65;Alimentazione: 12Vcc;Alimentatore consigliato: 1092/801