URMET SPA - UTD1092/257HZ TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P - 1092/257HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156061419
Codice prodotto
UTD1092/257HZ
Cod. produttore
1092/257HZ
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Con lampada IR:
sì
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
165 mm
Protocollo:
Analogico


