AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1122/60 SCATOLA INCASSO C/CORNICE ZAMA - 1122/60

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1122/60 SCATOLA INCASSO C/CORNICE ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 215 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156045303

Codice prodotto

UTD1122/60

Cod. produttore

1122/60

Produttore

UTD

Altezza:

215 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

45 mm

Il prodotto è utilizzato per fissare a filo muro la pulsantiera Video MIKRA; è fornito con cornice coprifilomuro in zama. Dimensioni scatola incasso (H x L x P): 215 x 120 x 45 mm. Dimensioni cornice (H x L x P): 220 x 140 x 5 mm