AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1128/510 POSTO EST. 4+N 12V C/GEN. NOTA - 1128/510

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1128/510 POSTO EST. 4+N 12V C/GEN. NOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156029006

Codice prodotto

UTD1128/510

Cod. produttore

1128/510

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Costruzione modulare:

no

Colore:

Nero

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/510