AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/314 CUSTODIA C/VIS.1F.4MOD.S/CORN. - 1148/314

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/314 CUSTODIA C/VIS.1F.4MOD.S/CORN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 157 mm

  • Altezza - 421 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051793

Codice prodotto

UTD1148/314

Cod. produttore

1148/314

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

157 mm

Altezza:

421 mm

Profondità:

59 mm

Custodia con visiera parapioggia 4 moduli senza cornice NUOVA SINTHESI S2