AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/324 CUSTODIA C/VIS.2F.4MOD.S/CORN. - 1148/324

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/324 CUSTODIA C/VIS.2F.4MOD.S/CORN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 286 mm

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156051809

Codice prodotto

UTD1148/324

Cod. produttore

1148/324

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

286 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

241 mm

Profondità:

59 mm

Custodia appoggio parete con visiera. DIMENSIONI LxHxP mm: 286x241x59. numero di moduli: 4, numero di file: 1, materiale: alluminio color acciaio.