URMET SPA - UTD1148/339 CUSTODIA C/VIS.3F.9MOD.S/CORN. - 1148/339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 416 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156051854
Codice prodotto
UTD1148/339
Cod. produttore
1148/339
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
416 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
331 mm
Profondità:
59 mm
Custodia con telaio e visiera antipioggia, 3 file 9 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro


