AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/50 MOD.SINTHESI NUMERO CIVICO - 1148/50

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/50 MOD.SINTHESI NUMERO CIVICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Colore - Acciaio Inox

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051625

Codice prodotto

UTD1148/50

Cod. produttore

1148/50

Produttore

UTD

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Colore:

Acciaio Inox

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Modulo numero civico in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.