AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/59 MODULO SINTHESI CIECO - 1148/59

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/59 MODULO SINTHESI CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Colore - Acciaio Inox

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051632

Codice prodotto

UTD1148/59

Cod. produttore

1148/59

Produttore

UTD

Modello:

Copertura cieca

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Colore:

Acciaio Inox

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Modulo numero cieco in alluminio color acciaio lucido. Dimensione modulo (H x L): 90 x 90 mm.