AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/64 CORN.C/TEL SQUADRATA 4 MOD. - 1148/64

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/64 CORN.C/TEL SQUADRATA 4 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Acciaio Inox

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051465

Codice prodotto

UTD1148/64

Cod. produttore

1148/64

Produttore

UTD

Numero di unità:

4

Colore:

Acciaio Inox

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

125 mm

Altezza:

397 mm

Profondità:

12 mm

Cornice in alluminio color acciaio lucido da quattro moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 397 x 125 x 12 mm.