URMET SPA - UTD1158/45 MODULO APRIP.P/CHIAVE PROSSIM. - 1158/45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lettore
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047055
Codice prodotto
UTD1158/45
Cod. produttore
1158/45
Produttore
UTD
Modello:
Lettore
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


