URMET SPA - UTD1158/46 MODULO APRIP.TASTIERA A CODICE - 1158/46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156047048
Codice prodotto
UTD1158/46
Cod. produttore
1158/46
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Acciaio Inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
42 mm


