AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/50 MODULO N.CIVICO REP.STAT. - 1158/50

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/50 MODULO N.CIVICO REP.STAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo

  • Colore - Acciaio Inox

  • Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no

  • Compatibile con apparecchi acustici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042012

Codice prodotto

UTD1158/50

Cod. produttore

1158/50

Produttore

UTD

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

Sistema indipendente / autonomo

Colore:

Acciaio Inox

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

42 mm

Modulo numero civico Sinthesi Steel in acciaio lucido. Il modulo dispone d’un'illuminazione omogenea del cartellino numero civico a LED color bianco. Caratteristiche tecniche : Dimensione cartellino civico (L x H) 65 x 70 mm • Trattamento frontale:acciaio lucido • Dimensione modulo (H x L) 95 x 90 mm • Grado di protezione IP 45 • Resistenza agli urti IK09.