AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/611 VISIERA ANTIP.1 FILA 1 MODULO - 1158/611

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/611 VISIERA ANTIP.1 FILA 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 158 mm

  • Altezza - 151 mm

  • Profondità - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156047895

Codice prodotto

UTD1158/611

Cod. produttore

1158/611

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

158 mm

Altezza:

151 mm

Profondità:

22 mm

Visiera antipioggia su 1 fila per 1 modulo. Dimensioni (H x L x P): 151,5 x 157 x 50 mm.