AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/626 VISIERA ANTIP.2F.6 MOD.VERT. - 1158/626

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/626 VISIERA ANTIP.2F.6 MOD.VERT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 287 mm

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156047864

Codice prodotto

UTD1158/626

Cod. produttore

1158/626

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

287 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

331 mm

Profondità:

22 mm

Visiera antipioggia su 2 file per 6 moduli.Dimensioni (H x L x P): 331,5 x 286 x 50 mm.