AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/63 CORNICE 3MOD. C/TELAIO - 1158/63

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/63 CORNICE 3MOD. C/TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 125 mm

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042128

Codice prodotto

UTD1158/63

Cod. produttore

1158/63

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

125 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

299 mm

Profondità:

12 mm

Telaio porta moduli con cornice per 3 moduli per pulsantiera sinthesi steel. La Cornice Sinthesi in acciaio inox lucido e’ predisposta per 3 moduli. - Dimensioni: (H x L ) 299 x 125 mm.