URMET SPA - UTD1168/312 CUSTODIA CON TELAIO 1F 2MOD - 1168/312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065820
Codice prodotto
UTD1168/312
Cod. produttore
1168/312
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
217 mm
Profondità:
25 mm
Alpha, custodia con telaio 1 fila 2 moduliPer il montaggio ad appoggio parete di una pulsantiera Alpha a due moduli.


