URMET SPA - UTD1168/611 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.1MOD. - 1168/611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 158 mm
Antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065745
Codice prodotto
UTD1168/611
Cod. produttore
1168/611
Produttore
UTD
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
158 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
151 mm
Profondità:
2 mm
Alpha, cornice 1 fila 1 moduloCodice 1168/611Per il completamento nel montaggio ad incasso di un solo modulo audio o audio/video Alpha con 1 o 2 pulsanti


