AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1168/613 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.3MOD. - 1168/613

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1168/613 CORNICE COPRIFILOMURO 1F.3MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Antifurto integrabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065769

Codice prodotto

UTD1168/613

Cod. produttore

1168/613

Produttore

UTD

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Antifurto integrabile:

no

Alpha, cornice 1 fila 3 moduliCodice 1168/613Per il completamento nel montaggio ad incasso di una pulsantiera Alpha a tre moduli su una fila