AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1750/6 4,3 VIVAVOCE 2VOICE BIANCO - 1750/6

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1750/6 4,3 VIVAVOCE 2VOICE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tasto apriporta / controllo luci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156054664

Codice prodotto

UTD1750/6

Cod. produttore

1750/6

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Tasto apriporta / controllo luci:

Vivavoce:

Tono di chiamata differenziabile:

Volume regolabile:

Monitor 4,3'' vivavoce 2voice colore bianco. Monitor a colori 4,3” formato 16:9. Regolazione del volume di chiamata. Selezione della suoneria per chiamata da esterno e chiamata al piano. Funzione MUTE. Regolazione di luminosità e colore. Pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura varchi, accensione luci scale, chiamata a centralino,ecc.). Apertura seconda porta carraia. Led di segnalazione per indicazione chiamata e altre funzioni attive. Possibilità di effettuare 3 chiamate intercomunicanti. Staffetta metallica per fissaggio muro con predisposizione per montaggio su scatole incasso 503. Programmazione con dip-switch. Predisposizione integrata per portatori di apparecchio acustico . Predisposizione per montaggio ad appoggio parete oppure incasso parete. 2 pulsanti liberi per connessione a E2BPP Yokis per due azioni/scenari wireless. Chiamata panico. Ripetizione di chiamata