URMET SPA - UTD201332/70 RIC.CIRC.INTERF.STAMP.P/PABX - 201332/70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156038107
Codice prodotto
UTD201332/70
Cod. produttore
201332/70
Produttore
UTD
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Scheda di ricambio da installare nei Pabx Scaitel Agorà UTD 1332/515, UTD 1332/528 e UTD 1332/512. Permette il collegamento del vostro centralino ad una stampante o ad una porta seriale del vostro PC per usufruire di una serie di prestazioni e servizi aggiuntivi sotto elencati:- Abilitazione/disabilitazione della stampa continua del traffico telefonico e salvataggio nel buffer\n- Stampa della documentazione del traffico telefonico entrante\n- Cancellazione del buffer traffico entrante\n- Stampa della documentazione del traffi co telefonico uscente\n- Cancellazione del buffer traffico uscente\n- Stampa della documentazione del traffico telefonico entrante e uscente\n- Cancellazione dei buffer traffico entrante uscente\n- Indicazione del contenuto buffer traffi co entrante/uscente\n- Segnalazione di buffer pieno oltre 80%\n- Stampa delle tabelle dei gestori, prefi ssi gestori e prefissi abilitati\n- Stampa dei dati di programmazione\n- Stampa dei numeri memorizzati in rubrica\n- Lettura e scrittura delle programmazioni impostate\n- Monitor impegno derivati e linea urbana (campo lampade su PC)\n- Test relè attuatori


