AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD201362/52 RIC.SCH.BASE ISDN P/PABX 6/24 - 201362/52

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD201362/52 RIC.SCH.BASE ISDN P/PABX 6/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156055814

Codice prodotto

UTD201362/52

Cod. produttore

201362/52

Produttore

UTD

Ricambio scheda base BRA/ISDN 1T0+T0/S0 per il collegamento fino a due (2) Accessi BaseISDN al Pabx Agorà 6 UTD 1362/624.La scheda gestisce un accesso T0 per il collegamento alla rete ISDN esterna e rende disponibile un accesso S0 interno per dati.\nIn alternativa è possibile configurare entrambi gli accessi come T0, gestisce il Multinumero e i pricipali servizi della rete ISDN.\nIl Pabx può essere equipaggiato in modo misto per linee ISDN e analogiche.