AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454432 TLC4TP POWER.TELEC.4PLS DESIGN - 5454432

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454432 TLC4TP POWER.TELEC.4PLS DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067053

Codice prodotto

UTD5454432

Cod. produttore

5454432

Produttore

UTD

TLC4TP - Telecomando a 4 tasti linea Design Radio PowerCodice 5454432Trasmettitore compatibile con tutti i ricevitori Radio Yokis.Ogni pulsante può comandare fino a 4 ricevitori in modalità diretta, oppure un numero illimitato, in modalità ‘Bus Radio’. Il led indica se la trasmissione del comando è andata a buon fine Consentono di sfruttare appieno tutte le funzionalità dei moduli Yokis.Possono essere usati per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.Permettono anche l’installazione a muro, tramite apposito supporto a guscio (cod. 5454080 – non incluso nella confezione). Per i modelli a 2 e 4 pulsanti, è inoltre previsto un guscio protettivo in gomma (cod. 5454087 – non incluso nella confezione).