URMET SPA - UTD5454433 GALET4TP POWER.TELEC.PIA 4P DE - 5454433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156067046
Codice prodotto
UTD5454433
Cod. produttore
5454433
Produttore
UTD
Telecomando da tavolo 4 pulsantiCompatibile con tutti i ricevitori Radio Yokis.4 pulsanti indipendenti.Il led indica se la trasmissione del comando è andata a buon fine.Ogni pulsante può comandare fino a 4 ricevitori in modalità diretta, oppure un numero illimitato, in modalità Bus Radio.Trasmissione bidirezionale: il led indica se la trasmissione del comando è andata a buon fine.Può essere usato per comandi diretti (singoli o multipli), centralizzazione o attivazione di scenari.Permette anche l’installazione a muro, tramite biadesivo (incluso).Disponibile set di tasti con icone, per personalizzare la destinazione d’uso dei singoli canali del telecomando (non incluso).