URMET SPA - UTD786/13 ALIMENTATORE C/DOPPIO GEN.NOTA - 786/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 8 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione - Sistema BUS
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi analogici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8021156027415
Codice prodotto
UTD786/13
Cod. produttore
786/13
Produttore
UTD
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
8 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
61 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
108 mm
Funzione di controllo:
sì
Funzione di valutazione:
sì
Indicazione / controllo di funzionamento:
sì
Blocco della programmazione:
sì